Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Peli - Rb fejlámpa 1W 60lm Zóna 0 3xAAA IPX7 SN019407 - 2690 LED Z0

MásolásMásolás
Peli - Rb fejlámpa 1W 60lm Zóna 0 3xAAA IPX7 SN019407

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elem fajtája - micro

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Védettség - IPX7

  • Robbanásveszélyes gáz-zónához - 0, 1, 2

  • Robbanásveszélyes por-zónához - 20, 21, 22

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0019428085247

Sonepar cikkszám

SN019407

Gyártói cikkszám

2690 LED Z0

Gyártói típuskód

PELI 2690 LED Z0

Elem fajtája:

micro

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Védettség:

IPX7

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

0, 1, 2

Robbanásveszélyes por-zónához:

20, 21, 22

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fekete

Anyag:

egyéb

Hosszúság:

6 mm

A 94/9/EG irányelv szerinti hőmérséklet-osztály:

T 4

Lámpatestek ; Elemlámpa ; Rb fejlámpa 1W 60lm Zóna 0 3xAAA