PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő 2mm PNP 10-30VDC SN008245 - 052019
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor szélessége - 8 mm
Szenzor magassága - 35 mm
Szenzor hossza - 8 mm
Kapcsolási távolság - 2 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN008245
Gyártói cikkszám
052019
Gyártói típuskód
NBB2-8GM25-E2-V3
Szenzor szélessége:
8 mm
Szenzor magassága:
35 mm
Szenzor hossza:
8 mm
Kapcsolási távolság:
2 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
100 mA
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
10-30 V
Feszültség fajtája:
DC
Ház anyaga:
fém
Induktív érzékelő 2mm PNP 10-30VDC