PEPPERL & FUCHS Ltd - Induktív érzékelő PNP 10...30V 0...200mA SN022040 - 083764
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor hossza - 60 mm
Szenzor átmérője - 12 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe
Kapcsolási távolság - 4 mm
Kapcsolóelem típusa - ellentétes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN022040
Gyártói cikkszám
083764
Gyártói típuskód
NBN4-12GM60-A2
Szenzor hossza:
60 mm
Szenzor átmérője:
12 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Kapcsolási távolság:
4 mm
Kapcsolóelem típusa:
ellentétes
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Feszültség fajtája:
DC
Ház anyaga:
egyéb
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív érzékelő PNP 10...30V 0...200mA