Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PERION - Akkumulátor 12V 45Ah SN105370 - Perion 12V 45Ah

MásolásMásolás
PERION - Akkumulátor 12V 45Ah SN105370

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 45000 mAh

  • Hosszúság - 207 mm

  • Magasság beleértve a pólusokat is - 190 mm

  • Szélesség - 175 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105370

Gyártói cikkszám

Perion 12V 45Ah

Gyártói típuskód

Perion 12V 45Ah

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

45000 mAh

Hosszúság:

207 mm

Magasság beleértve a pólusokat is:

190 mm

Szélesség:

175 mm

Súly:

12000 g

Akkumulátor 12V 45Ah