Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Akku 3V fotó 1300mAh Li/MnO2 34,5xátm17,1 (1db) G44120 - 558213

MásolásMásolás
PHILIPS - Akku 3V fotó 1300mAh Li/MnO2 34,5xátm17,1 (1db) G44120

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 3 V

  • Kapacitás - 1300 mAh

  • IEC-jelölés - CR 123 A

  • Kivitel - lítium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500558213

Sonepar cikkszám

G44120

Gyártói cikkszám

558213

Gyártói típuskód

CR123A/01B

Névleges feszültség:

3 V

Kapacitás:

1300 mAh

IEC-jelölés:

CR 123 A

Kivitel:

lítium

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; %Akku 3V fotó 1300mAh Li/MnO2 34,5xátm17,1 (1db)