PHILIPS - Akku 9V-os (8,4A) 170mAh MultiLife Nikkel-fém hibr.(1db/bli) GT70547 - PHE00044
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - blokk
Kapacitás - 170 mAh
IEC-jelölés - LR 6
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT70547
Gyártói cikkszám
PHE00044
Gyártói típuskód
MultiLife 9V-B1A17/10
Méretjelölés:
blokk
Kapacitás:
170 mAh
IEC-jelölés:
LR 6
Kivitel:
egyéb
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Akku 9V-os (8,4A) 170mAh MultiLife Nikkel-fém hibr.(1db/bli)