PHILIPS - Álmennyezeti LED-es lpt 60x60 42W 3700lm 4000K IP20 GT80768 - 910503695118
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 40 W
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 3700 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8717943897551
Sonepar cikkszám
GT80768
Gyártói cikkszám
910503695118
Gyártói típuskód
RC120B LED37S/840 PSU W60L60
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
40 W
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
3700 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
93 lm/W
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Ütésállóság:
IK02
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
597 mm
Búra anyaga:
műanyag prizma
Szélesség:
597 mm
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Raszter típusa:
nélkül
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
elektronikus trafó
Beépítési hossz:
597 mm
Magasság / mélység:
32 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
fehér
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítési szélesség:
597 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beépítési átmérő:
597 mm
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
100 mm
Teljesítményfaktor:
0.9
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem