PHILIPS - Áramsín 3fázisú betápelem jobb fehér 45411-2 - 910500187315
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - vég-betáp
Erek száma - 5
Szín - fehér
Névleges keresztmetszet - 2 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559381169
Sonepar cikkszám
45411-2
Gyártói cikkszám
910500187315
Gyártói típuskód
ZRS750 EPSR WH
Tartozék fajtája:
vég-betáp
Erek száma:
5
Szín:
fehér
Névleges keresztmetszet:
2 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Az RCS750 egy 3-fázisú, négyzetes áramsínrendszer kemény alumíniumból, 1, 2, 3 és 4 m-es hosszban négy elektromos vezetővel. Könnyen létrehozható bármilyen szükséges vízszintes vagy függőleges struktúra a falon, szabadon álló panelen vagy függesztve. A rendszer függesztett struktúrában is használható. Valamennyi lámpatest külön betápláló elemmel rendelkezik és ezek fázisonként külön-külön kapcsolhatóak. Mivel a lámpatestek könnyen mozgathatók az adapterbe való bepattintással, a világítási elrendezés megváltoztatása nagyon egyszerűen megvalósítható. Így multifunkcionális sínrendszer hozható létre kiemelő világításra illetve a reklám- vagy dekoranyagok függesztésére. Az adapterek, a betápelemek és a szerelési kiegészítők széles skálája érhető el.