Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Áramsín bovdenes függeszték 1500mm SN145127 - 910930009918

MásolásMásolás
PHILIPS - Áramsín bovdenes függeszték 1500mm SN145127

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - rögzítő készlet

  • Anyag - acél

  • Szín - egyéb

  • Hosszúság - 90 mm

  • Szélesség - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN145127

Gyártói cikkszám

910930009918

Gyártói típuskód

ZRS700 SMS SUSP SET L1500 (SKB34-1)

Tartozék fajtája:

rögzítő készlet

Anyag:

acél

Szín:

egyéb

Hosszúság:

90 mm

Szélesség:

90 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Magasság:

10 mm

Áttetsző:

Nem

Áramsín bovdenes függeszték 1500mm