PHILIPS - Áramsín rögzítő elem függesztéshez GT09172 - 914770011815
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - támaszték
Anyag - alumínium
Szín - alumínium
Hosszúság - 25 mm
Szélesség - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559325279
Sonepar cikkszám
GT09172
Gyártói cikkszám
914770011815
Gyártói típuskód
ZRS700 SPC ALU
Tartozék fajtája:
támaszték
Anyag:
alumínium
Szín:
alumínium
Hosszúság:
25 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
39 mm
A Philips Halogen Classic izzók a megszokott klasszikus formákat képviselik. Ez az új „klasszikus” kiváló fényminőséget ad, fényereje szabályozható, felkapcsoláskor pedig azonnal fényt ad.