Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Áramsínes lpt 2x49W szabadonsugárzó IP20 GT96181 - 910400670118

MásolásMásolás
PHILIPS - Áramsínes lpt 2x49W szabadonsugárzó IP20 GT96181

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

  • Hosszúság - 1474 mm

  • Fényeloszlás - szimmetrikus

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711559291116

Sonepar cikkszám

GT96181

Gyártói cikkszám

910400670118

Gyártói típuskód

TMX400 2XTL5-49W HFP

Védettség:

IP20

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Hosszúság:

1474 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Ház színe:

fehér

Szélesség:

63 mm

Fényforrással:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat:

G5

Ház anyaga:

acél

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtető:

EVG

Alkalmas fényforrások számához:

2

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Érintésvédelem:

I

Fénykilépés:

direkt/indirekt

Magasság / mélység:

92 mm

Reflektor:

nélkül

Kvarccsöves fémhalogén-lámpák opál külső búrával