PHILIPS - Áramsínes lpt 2x58W szabadonsugárzó vészvil. IP20 SN010760 - 910400642818
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Hosszúság - 1528 mm
Fényeloszlás - szimmetrikus
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559095790
Sonepar cikkszám
SN010760
Gyártói cikkszám
910400642818
Gyártói típuskód
TMX400 2xTL-D58W HFP EL3
Védettség:
IP20
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Hosszúság:
1528 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Ház színe:
fehér
Szélesség:
114 mm
Fényforrással:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat:
G13
Ház anyaga:
acél
Alkalmas vészfényhez:
Igen
Működtető:
EVG
Alkalmas fényforrások számához:
2
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Érintésvédelem:
I
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Magasság / mélység:
97 mm
Reflektor:
nélkül