PHILIPS - Áramsínes lpt 2x80W szabadonsugárzó IP20 GT96185 - 910502750618
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Hosszúság - 1474 mm
Fényeloszlás - szimmetrikus
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559683669
Sonepar cikkszám
GT96185
Gyártói cikkszám
910502750618
Gyártói típuskód
TMX400 2XTL5-80W HFP
Védettség:
IP20
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Hosszúság:
1474 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Ház színe:
fehér
Szélesség:
46 mm
Fényforrással:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat:
G5
Ház anyaga:
acél
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtető:
EVG
Alkalmas fényforrások számához:
2
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Érintésvédelem:
I
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Magasság / mélység:
92 mm
Reflektor:
nélkül