PHILIPS - Asztali lámpa 5,5W LED MALLET fehér GT97392 - 674203116
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - egyéb
Lámpatest fajtája - asztali lámpa
Fényforrással - Igen
Magasság / mélység - 464 mm
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT97392
Gyártói cikkszám
674203116
Gyártói típuskód
67420/31/16
Foglalat:
egyéb
Lámpatest fajtája:
asztali lámpa
Fényforrással:
Igen
Magasság / mélység:
464 mm
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
100-240 V
Fényforrás:
egyéb
Érintésvédelem:
II
Alkalmas fényforrások számához:
1
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Szélesség:
200 mm
Hosszúság:
490 mm
Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 8W/ 2700K CSAVART 10000h