PHILIPS - Asztali lámpa LED-es LEDINO GT76012 - 422213116
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - egyéb
Lámpatest fajtája - asztali lámpa
Fényforrással - Igen
Magasság / mélység - 495 mm
Hajlítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT76012
Gyártói cikkszám
422213116
Gyártói típuskód
42221/31/16
Foglalat:
egyéb
Lámpatest fajtája:
asztali lámpa
Fényforrással:
Igen
Magasság / mélység:
495 mm
Hajlítható:
Nem
Fényszabályozó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
talp
Ház anyaga:
alumínium
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Érintésvédelem:
II
Alkalmas fényforrások számához:
1
Kapcsolóval:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Fényszín:
fehér
Szélesség:
487 mm
Hosszúság:
200 mm