PHILIPS - Békazár ZCW060 TL5 LOC-SS (10PCS GT73519 - 910930025618
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - nemesacél
Hosszúság - 150 mm
Szélesség - 150 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8717943887781
Sonepar cikkszám
GT73519
Gyártói cikkszám
910930025618
Gyártói típuskód
ZCW060 TL5 LOC-SS (10PCS
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
nemesacél
Hosszúság:
150 mm
Szélesség:
150 mm
Magasság:
35 mm
A fokozott igénybevételre tervezett TCW060 gazdaságos, kompakt, por- és páramentes lámpatest. Kifejezetten TL-D és TL5 típusú fényforrásokkal való használatra kialakított változatok rendelhetők.Az IP65 szabványnak megfelelően por- és cseppálló, kizárólag elektronikus szerelvényekkel működő termék versenyképes, energiatakarékos megoldást kínál nedves környezetekben való alkalmazásra, az elektromágneses rendszerekkel azonos költségek mellett. Az egyszerű felszerelésről és karbantartásról egy rugalmas mennyezeti kapocs gondoskodik.