PHILIPS - Bura TCS125 2xTL-D36W ICP lámpatesthez GT77935 - 910401624012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Raszter/reflektor típusa - nélkül
Hosszúság - 1220 mm
Szélesség - 148 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559123783
Sonepar cikkszám
GT77935
Gyártói cikkszám
910401624012
Gyártói típuskód
GCS125 2 36 O
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Raszter/reflektor típusa:
nélkül
Hosszúság:
1220 mm
Szélesség:
148 mm
Magasság / mélység:
30 mm
A lámpatest búra/üveggömb típusa:
opál
A TL-D vagy TL5 fénycsövekkel elérhető Modella TCS125 lámpatest esztétikus megjelenése tökéletesen harmonizál a belső terekkel. A sima, könnyen tisztítható opál vagy prizma burák a végsapkákról függeszthetők az egyszerű és szerszámmentes fényforráscsere érdekében.