Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Bútorvilágító 14W T5 4000K+ff IP20 SN014216 - 910502545818

MásolásMásolás
PHILIPS - Bútorvilágító 14W T5 4000K+ff IP20 SN014216

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas fényforrások számához - 1

  • Foglalat - G5

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711559008738

Sonepar cikkszám

SN014216

Gyártói cikkszám

910502545818

Gyártói típuskód

TCH129 1xTL5-14W/840 HF

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

G5

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

117-143 mA

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Védettség:

IP20

Érintésvédelem:

II

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Kapcsolóval:

Igen

Effektív fényáram:

1225 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

22.5 mm

Magasság / mélység:

45.3 mm

Hosszúság:

605 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Igen

A Pentura Mini CC TCH129 egy ultra-keskeny, dekoratív szabadonsugárzó háztartási alkalmazásokhoz. Ez a költséghatékony, felszerelésre kész megoldás kihasználja a miniatűr fénycsőtechnológia, a kis súlyú elektronika és a szabadalmaztatott belső reflektor nyújtotta energia-megtakarítási lehetőségeket.A Pentura Mini CC TCH129 dugó-és-aljzat csatlakozóval valamint egy ki/be kapcsolóval van felszerelve, így nyújt kiváló megoldást az otthoni munkaállomások és otthoni irodák számára.