Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Bútorvilágító 21W T5 3000K+ff IP20 SN031956 - 910502537618

MásolásMásolás
PHILIPS - Bútorvilágító 21W T5 3000K+ff IP20 SN031956

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 1848 lm

  • Hosszúság - 923 mm

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711559148540

Sonepar cikkszám

SN031956

Gyártói cikkszám

910502537618

Gyártói típuskód

TCH128 1xTL5-21W/830 HF

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

1848 lm

Hosszúság:

923 mm

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Fényforrással:

Igen

Szélesség:

23 mm

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Foglalat:

G5

Működtető:

EVG

Kapcsolóval:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Lámpateljesítmény:

21-21 W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Alkalmas fényforrások számához:

1

Feszültség fajtája:

AC

Érintésvédelem:

II

Fényszín:

fehér

Magasság / mélység:

45 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Igen

Névleges áram:

153-187 mA

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

A Mini Pentura ultra-keskeny, dekoratív szabadonsugárzó lámpatest háztartási felhasználásra. Egy költséghatékony, felszerelésre kész mini, TL5 fénycsöves megoldás.A Mini Pentura kihasználja a miniatűr fénycsőtechnológia, a kis súlyú elektronika és a szabadalmaztatott belső reflektor nyújtotta energia megtakarítási lehetőségeket.A lámpatest karcsú, könnyed megjelenése egyszerűen szerelhetővé teszi még olyan alkalmazásokban is, ahol a hely szűkös; pl. otthoni munkaállomások, otthoni irodák, és szabadidős környezetek.A polikarbonát lámpatestház, bura és végsapkák biztosítják a hosszú élettartamot.A szabadonsugárzókat fényforrással, polikarbonát burával és minden szükséges szerelőelemmel szállítunk, így a felszerelési idő a minimumra csökken. A lámpatestek átmenő vezetékezése az eltávolítható végsapkákon keresztül oldható meg.3 teljesítményben érhető el (14, 21, 28 W) és két színhőmérsékletben.