PHILIPS - Bútorvilágító 28W T5 4000K+ff IP20 SN014215 - 910502546818
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 2546 lm
Hosszúság - 1205 mm
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559008776
Sonepar cikkszám
SN014215
Gyártói cikkszám
910502546818
Gyártói típuskód
TCH129 1xTL5-28W/840 HF
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
2546 lm
Hosszúság:
1205 mm
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Fényforrással:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Anyag:
műanyag
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Foglalat:
G5
Működtető:
EVG
Kapcsolóval:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Alkalmas fényforrások számához:
1
Feszültség fajtája:
AC
Érintésvédelem:
II
Fényszín:
fehér
Magasság / mélység:
45.3 mm
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Igen
Névleges áram:
153-187 mA
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem