PHILIPS - Csarnokvil 100W LED-es 4000K 10500lm IP65 SN071659 - 911401505331
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 10500 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 85 W
Védettség - IP65
Kisugárzás szöge - szélessávú sugár 40-80°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8710163301440
Sonepar cikkszám
SN071659
Gyártói cikkszám
911401505331
Gyártói típuskód
BY120P G3 LED105S/840 PSU WB GR
Effektív fényáram:
10500 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
85 W
Védettség:
IP65
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Szerelési mód:
függesztett
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Ház színe:
szürke
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Foglalat:
egyéb
Alkalmas fényforrások számához:
1
Lámpateljesítmény:
85-85 W
Dimmelés Zigbee:
Nem
Alkalmas mellék világítótesthez:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Ház anyaga:
alumínium
Fényszín:
fehér
Dimmelés programozható:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Labdadobástól védett:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Ütésállóság:
IK07
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényelosztó:
fókusz lencse
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Szélesség:
382 mm
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-25-40 °C
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Hosszúság:
379 mm
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Külső átmérő:
379 mm
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Reflektor:
nélkül
Érintésvédelem:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Teljesítményfaktor:
0.9
Magasság / mélység:
96 mm
Huzalozás típusa:
lezárás
Pólusszám:
3
Vezeték-keresztmetszet:
7.5 mm2
Védőborítással:
Nem