PHILIPS - Csarnokvil 100W LED-es 4000K IP65 GT91354 - 911401578211
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 10500 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP65
Fényforrás - egyéb
Szerelési mód - függesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT91354
Gyártói cikkszám
911401578211
Gyártói típuskód
BY120P G2 LED105S/840 PSU WBGR
Effektív fényáram:
10500 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP65
Fényforrás:
egyéb
Szerelési mód:
függesztett
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Ház színe:
szürke
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Foglalat:
egyéb
Alkalmas fényforrások számához:
1
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtető:
EVG
Ház anyaga:
alumínium
Fényszín:
fehér
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Labdadobástól védett:
Nem
Ütésállóság:
IK08
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szélesség:
466 mm
Hosszúság:
466 mm
Külső átmérő:
557 mm
Reflektor:
nélkül
Érintésvédelem:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Magasság / mélység:
207 mm
Védőborítással:
Nem