PHILIPS - Csarnokvil 138W LED-es 4000K 20000lm IP65 IK07 SN108048 - 911401570151
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 20000 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 138 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 70000 h
Védettség - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108048
Gyártói cikkszám
911401570151
Gyártói típuskód
BY121P G4 LED200S/840 PSU WB
Effektív fényáram:
20000 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
138 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
70000 h
Védettség:
IP65
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Szerelési mód:
függesztett
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Ház színe:
szürke
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Foglalat:
nélkül
Alkalmas fényforrások számához:
1
Dimmelés Zigbee:
Nem
Alkalmas mellék világítótesthez:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Ház anyaga:
alumínium
Fényszín:
fehér
Dimmelés programozható:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Labdadobástól védett:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Ütésállóság:
IK07
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényelosztó:
fókusz lencse
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
35-35 °C
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Külső átmérő:
450 mm
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Reflektor:
nélkül
Érintésvédelem:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Igen
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Teljesítményfaktor:
0.95
Magasság / mélység:
95 mm
Huzalozás típusa:
lezárás
Pólusszám:
3
Vezeték-keresztmetszet:
1 mm2
Védőborítással:
Nem