Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Csarnokvil 197W LED-es függ 4000K IP65 IK08 GT89727 - 910503910910

MásolásMásolás
PHILIPS - Csarnokvil 197W LED-es függ 4000K IP65 IK08 GT89727

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - függesztett

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas fényforrások számához - 0

  • Foglalat - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8717943899494

Sonepar cikkszám

GT89727

Gyártói cikkszám

910503910910

Gyártói típuskód

BY121P LED207/740 PSU WB GR

Szerelési mód:

függesztett

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

0

Foglalat:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Ház színe:

szürke

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Reflektor:

matt

Védettség:

IP65

Ütésállóság:

IK08

Labdadobástól védett:

Nem

Érintésvédelem:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Lámpateljesítmény:

210-210 W

Rendszer teljesítmény:

197 W

Magasság / mélység:

150 mm

Külső átmérő:

457 mm

Védőborítással:

Nem

Lámpatestek ; Állólámpa ; Csarnokvil 197W LED-es függ 4000K IP65 IK08