PHILIPS - Csarnokvil 250W fémhal függ IP65 IK08 +ff GT91352 - 910925438211
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 18000 lm
Színhőmérséklet - 4500-4500 K
Védettség - IP65
Fényforrás - fémhalogén lámpa
Szerelési mód - függesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291898320
Sonepar cikkszám
GT91352
Gyártói cikkszám
910925438211
Gyártói típuskód
BY150P 1xHPI-P250W-BU K IC IP5
Effektív fényáram:
18000 lm
Színhőmérséklet:
4500-4500 K
Védettség:
IP65
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Szerelési mód:
függesztett
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
230-240 V
Ház színe:
fekete
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Foglalat:
E40
Alkalmas fényforrások számához:
1
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtető:
KVG/VVG kompenzált
Ház anyaga:
alumínium
Fényszín:
fehér
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Labdadobástól védett:
Nem
Ütésállóság:
IK08
Színvisszaadási fokozat CRI:
60-69 (2B osztály)
Szélesség:
476 mm
Hosszúság:
434 mm
Külső átmérő:
434 mm
Reflektor:
matt
Reflektor anyaga:
alumínium
Érintésvédelem:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Magasság / mélység:
545.5 mm
Védőborítással:
Igen