Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Csarnokvil 69W LED-es 4000K 10000lm IP65 SN108265 - 911401569951

MásolásMásolás
PHILIPS - Csarnokvil 69W LED-es 4000K 10000lm IP65 SN108265

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 10000 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 69 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 70000 h

  • Védettség - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108265

Gyártói cikkszám

911401569951

Gyártói típuskód

BY120P G4 LED100S/840 PSU WB

Effektív fényáram:

10000 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

69 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

70000 h

Védettség:

IP65

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Szerelési mód:

függesztett

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Ház színe:

szürke

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Foglalat:

nélkül

Alkalmas fényforrások számához:

1

Dimmelés Zigbee:

Nem

Alkalmas mellék világítótesthez:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Ház anyaga:

alumínium

Fényszín:

fehér

Dimmelés programozható:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Labdadobástól védett:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Ütésállóság:

IK07

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényelosztó:

fókusz lencse

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

35-35 °C

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Külső átmérő:

385 mm

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Reflektor:

nélkül

Érintésvédelem:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Igen

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Teljesítményfaktor:

0.95

Magasság / mélység:

95 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

3

Vezeték-keresztmetszet:

1 mm2

Védőborítással:

Nem

A CoreLine High-bay korábbi generációjának sikere után az új generáció megjelenésével tovább javul a teljesítmény az innovatív formatervnek köszönhetően, nő a hatékonyság és az élettartam (ezzel együtt pedig a teljes élettartam alatti költség), valamint a választható DALI fényerő-szabályozással további energiamegtakarítás érhető el. A 250vagy 400W-os világítótestek kiváltására készült CoreLine High-bay G4 a LED-világítás összes előnyét kínálja a vevők számára: kiváló fényminőség, hosszabb élettartam, kisebb energiafogyasztás és alacsonyabb karbantartásigény– mindezt egy megbízható gyártótól. Ugyanakkor a felszerelést végzők számára is egyértelmű előnyöket biztosít. A világítótest a meglévő hálózatra szerelhető. Az elektromos csatlakozás nagyon egyszerű: a felszereléshez vagy szervizeléshez nem kell megnyitni a világítótestet. Kisebb és könnyebb a hagyományos világítótesteknél, ezért egyszerűen kezelhető.