Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Csarnokvilágító 97W LED-es 10000lm 4000K IP65/IK06 100° SN113624 - 911401599651

MásolásMásolás
PHILIPS - Csarnokvilágító 97W LED-es 10000lm 4000K IP65/IK06 100° SN113624

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 10000 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 97 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 30000 h

  • Védettség - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN113624

Gyártói cikkszám

911401599651

Gyártói típuskód

BY020P LED100S/840 PSU WB GR

Effektív fényáram:

10000 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

97 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Védettség:

IP65

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Szerelési mód:

függesztett

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Ház színe:

szürke

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Foglalat:

nélkül

Alkalmas fényforrások számához:

1

Dimmelés Zigbee:

Nem

Alkalmas mellék világítótesthez:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Ház anyaga:

alumínium

Fényszín:

fehér

Dimmelés programozható:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Labdadobástól védett:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Ütésállóság:

IK06

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

35-35 °C

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Külső átmérő:

244 mm

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Reflektor:

nélkül

Érintésvédelem:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Teljesítményfaktor:

0.95

Magasság / mélység:

50 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

3

Vezeték-keresztmetszet:

1 mm2

Védőborítással:

Nem

A Ledinaire termékcsalád népszerű, azonnal megvásárolható LED-es termékeket tartalmaz, melyek kimagasló Philips-minőségben készülnek és versenyképes áron kaphatók. Megbízható, energiatakarékos és megfizethető – pontosan az, amire Önnek szüksége van.