Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Csarnokvilágító LED-es 150W 15000lm 4000K IP65/IK06 SN161696 - 911401877984

MásolásMásolás
PHILIPS - Csarnokvilágító LED-es 150W 15000lm 4000K IP65/IK06 SN161696

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 15000 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 150 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 35000 h

  • Védettség - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN161696

Gyártói cikkszám

911401877984

Gyártói típuskód

PILA BY007P G2 LED150S/840 PSU WB

Effektív fényáram:

15000 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

150 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

35000 h

Védettség:

IP65

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Lámpa fényhasznosítás:

100 lm/W

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Szerelési mód:

függesztett

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Ház színe:

fekete

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Foglalat:

nélkül

Dimmelés Zigbee:

Nem

Alkalmas mellék világítótesthez:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Ház anyaga:

alumínium

Fényszín:

fehér

Dimmelés programozható:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Labdadobástól védett:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Névleges áram:

660-660 mA

Cserélhető vezérlés:

Nem

Ütésállóság:

IK06

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényelosztó:

reflektor

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

35-35 °C

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Külső átmérő:

260 mm

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Reflektor:

egyéb

Reflektor anyaga:

üveg

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Átlagosan fennmaradó fényáram 50 000h használatnál 25°C környezeti hőmérsékleten:

60 %

Meghibásodási arány 50 000 h használatnál 25°C körny. hőmérsékleten (tq):

10 %

Érintésvédelem:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Reflektorszín:

fehér

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Torzulási faktor (THD):

0.2

Teljesítményfaktor:

0.95

Színhőmérséklet állítás:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Fényerő állítás:

nem

Magasság / mélység:

50 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

3

Vezeték-keresztmetszet:

1 mm2

Védőborítással:

Nem

Egy B16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:

13

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Egy C16 kismegszakítóra köthető lámpatestek max. száma:

15

Csarnokvilágító LED-es 150W 15000lm 4000K IP65/IK06