PHILIPS - Csillár 3x60W E14 matt króm FLORA IP20 SN004803 - 374811716
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2700-0 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 630 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN004803
Gyártói cikkszám
374811716
Gyártói típuskód
37481/17/16
Színhőmérséklet:
2700-0 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
630 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Hosszúság:
450 mm
Búra anyaga:
egyéb
Szélesség:
450 mm
Külső átmérő:
450 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
nem szükséges
Magasság / mélység:
216 mm
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Fényszín:
fehér
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
3
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem