Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Dynalite 15 V DC 1.5 A vezérelt táp SN140990 - 913703090309

MásolásMásolás
PHILIPS - Dynalite 15 V DC 1.5 A vezérelt táp SN140990

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Mélység - 75 mm

  • Kompatibilis az Apple HomeKittel - Nem

  • Kompatibilis a Google Segéddel - Nem

  • Kompatibilis az Amazon Alexával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN140990

Gyártói cikkszám

913703090309

Gyártói típuskód

DDNP1501

Kivitel:

egyéb

Mélység:

75 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Szélesség:

105 mm

Magasság:

94 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Dynalite 15 V DC 1.5 A vezérelt táp