PHILIPS - Elem Lapos (4,5V) Féltartós cinkclorid fóliás (1db/bli) GT70542 - PHE00031
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - lapos
IEC-jelölés - 3 R 12
Kivitel - cink-klorid
Hosszúság - 20 mm
Magasság beleértve a pólusokat is - 62 mm
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT70542
Gyártói cikkszám
PHE00031
Gyártói típuskód
LongLife fóliás 3R12-L1F/10
Méretjelölés:
lapos
IEC-jelölés:
3 R 12
Kivitel:
cink-klorid
Hosszúság:
20 mm
Magasság beleértve a pólusokat is:
62 mm
Szélesség:
60 mm
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem Lapos (4,5V) Féltartós cinkclorid fóliás (1db/bli)