PHILIPS - Előrevezetékezett hordsín L=2457mm IP20 GT05785 - 910400644018
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 2457 mm
Kivitel - 2 férőhelyes
Szín - fehér
Védettség - IP20
Fényfűzér lámpateljesítménye - 36 W
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559093413
Sonepar cikkszám
GT05785
Gyártói cikkszám
910400644018
Gyártói típuskód
TTX400 362 5
Hosszúság:
2457 mm
Kivitel:
2 férőhelyes
Szín:
fehér
Védettség:
IP20
Fényfűzér lámpateljesítménye:
36 W
Huzalerek száma:
5
Huzalozással:
Igen
Anyag:
acél
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Igen
Kábeltálcával:
Nem
Változtatható eszközhordozó-távolság:
Nem
Beépített elektromechanikus kapcsoló:
Igen
Szélesség:
63 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Érintésvédelem:
I
Összekötő erek keresztmetszete:
2.5 mm2
Magasság:
49 mm