Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Előtét 100-240V 100W 24V LED-hez IP66 GT89043 - 913700621091

MásolásMásolás
PHILIPS - Előtét 100-240V 100W 24V LED-hez IP66 GT89043

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti feszültség - 24.3-24.3 V

  • Kimeneti teljesítmény - 100-100 W

  • Kimeneti áram - 4100-4100 mA

  • Védettség - IP66

  • Magasság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT89043

Gyártói cikkszám

913700621091

Gyártói típuskód

LED Power Driver 100-240V100W

Kimeneti feszültség:

24.3-24.3 V

Kimeneti teljesítmény:

100-100 W

Kimeneti áram:

4100-4100 mA

Védettség:

IP66

Magasság:

30 mm

Kivitel:

statikus

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Szélesség:

43 mm

Hosszúság:

241 mm

Konstans áramhoz alkalmas:

Nem

Konstans feszültséghez alkalmas:

Igen

Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:

Nem

Ház/szekrény:

műanyagház

Érintésvédelem:

II

Az állandó feszültségű kültéri LED vezérlők igen stabil kimeneti feszültséget biztosítanak és SELV (Safety Extra Low Voltage - Extra kisfeszültségű biztonság) megfelelésűek. Ezek a vezérlők tökéletes választást jelentenek, lehetővé téve több LED PCB könnyű moduláris párhuzamos csatlakoztatását. Az Állandó Feszültségű Kültéri kategória kiváló megbízhatóságot kínál egyszerű telepítési folyamattal párosítva. A robosztus kivitel csökkenti a karbantartást és csökkenti az eszköz bekerülési és üzemeltetési költségét.