Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Előtét 1000W fémhalogénhez IP20 SN071662 - 910925725412

MásolásMásolás
PHILIPS - Előtét 1000W fémhalogénhez IP20 SN071662

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény - 1000-1000 W

  • Fényforrás - fémhalogén lámpa

  • Ház anyaga - alumínium

  • Névleges feszültség - 230-240 V

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291062707

Sonepar cikkszám

SN071662

Gyártói cikkszám

910925725412

Gyártói típuskód

ECB330 MHN-FC1000W 230-240V FU

Lámpateljesítmény:

1000-1000 W

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Ház anyaga:

alumínium

Névleges feszültség:

230-240 V

Védettség:

IP20

A Philips egyike azon kevés gyártóknak, amelyek minden szükséges elemet tartalmazó, teljes fényár-világítási megoldásokat kínálnak: a lámpatestet, a fényforrást és a szabályozóegységet is. Innovatív, nagy teljesítményű GearUnit (előtét egység) termékeink megfelelnek ügyfeleink igényeinek: kompakt, teljesen szerelésre kész szerelvény megoldást biztosítanak.Az előre vezetékezett nagy teljesítményű vezérlőegységeket olyan fényár-világítási termékekkel való használatra tervezték, amelyek alkalmasak a nagy teljesítményű HID-lámpákhoz, és a hely szűke vagy a nagy hőmérséklet miatt nem tudják integrálni az elektromos komponenseket. A szerelvényegység minden elektromos komponenst (fénycsőelőtét, gyújtóelektródok, kondenzátorok), vezetéket és lezáróegységet tartalmaz a lámpa kezdeti begyújtásához és a lámpa stabilizált áram melletti megfelelő működtetéséhez. A nagy teljesítményű GearUnit termékek IP20 (ECB330) és IP65 (ECP330) változatban is kaphatók.