Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Előtét 100W nátriumhoz hőkapcsolós GT21038 - 53518430

MásolásMásolás
PHILIPS - Előtét 100W nátriumhoz hőkapcsolós GT21038

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - hagyományos

  • Hosszúság - 123 mm

  • Fémhalogén lámpafajta számára HI - Igen

  • Szélesség - 61 mm

  • TC-L lámpafajta számára - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21038

Gyártói cikkszám

53518430

Gyártói típuskód

BSN 100 L302-ITS 230

Kivitel:

hagyományos

Hosszúság:

123 mm

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Igen

Szélesség:

61 mm

TC-L lámpafajta számára:

Nem

TC-DEL lámpafajta számára:

Nem

TC-D lámpafajta számára:

Nem

Magasság:

52 mm

T16 lámpafajta számára:

Nem

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Igen

T26 lámpafajta számára:

Nem

TC-TEL lámpafajta számára:

Nem

TC-T lámpafajta számára:

Nem

TC-F lámpafajta számára:

Nem

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

TC-DD lámpafajta számára:

Nem

T16-R lámpafajta számára:

Nem

TC-S lámpafajta számára:

Nem

T-R lámpafajta számára:

Nem

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

TC-QEL lámpafajta számára:

Nem

LS kisnyomású nátrium lámpához:

Nem

T8 lámpafajta számára:

Nem

T38 lámpafajta számára:

Nem

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; %Előtét 100W nátriumhoz hőkapcsolós