Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Előtét 100W nátriumhoz SN010333 - 913700277226

MásolásMásolás
PHILIPS - Előtét    100W nátriumhoz SN010333

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - hagyományos

  • Lámpateljesítmény - 100-100 W

  • Névleges feszültség - 230-240 V

  • Hosszúság - 123 mm

  • Multiwatt kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8727900886955

Sonepar cikkszám

SN010333

Gyártói cikkszám

913700277226

Gyártói típuskód

BSN 100 K407-ITS 230/240V 50H3

Kivitel:

hagyományos

Lámpateljesítmény:

100-100 W

Névleges feszültség:

230-240 V

Hosszúság:

123 mm

Multiwatt kivitel:

Nem

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Igen

Szélesség:

61 mm

Fényforrások száma:

1-1

TC-L lámpafajta számára:

Nem

TC-DEL lámpafajta számára:

Nem

TC-D lámpafajta számára:

Nem

Magasság:

52 mm

T16 lámpafajta számára:

Nem

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Igen

T26 lámpafajta számára:

Nem

TC-TEL lámpafajta számára:

Nem

TC-T lámpafajta számára:

Nem

TC-F lámpafajta számára:

Nem

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

TC-DD lámpafajta számára:

Nem

T16-R lámpafajta számára:

Nem

TC-S lámpafajta számára:

Nem

Ház/szekrény:

impregnált

T-R lámpafajta számára:

Nem

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

TC-QEL lámpafajta számára:

Nem

LS kisnyomású nátrium lámpához:

Nem

T8 lámpafajta számára:

Nem

T38 lámpafajta számára:

Nem

Érintésvédelem:

nélkül

Impregnált elektromágneses réz előtétek CDM, CDO, MH, HPI (Plus) és SON lámpákhoz tartozó, külső, félpárhuzamos gyújtóelektróddal történő használathoz