Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Előtét 125W higanyhoz, fémhalogénhez GT82479 - 913700286026

MásolásMásolás
PHILIPS - Előtét    125W higanyhoz, fémhalogénhez GT82479

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - hagyományos

  • Lámpateljesítmény - 125-125 W

  • Névleges feszültség - 230-240 V

  • Hosszúság - 118 mm

  • Multiwatt kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT82479

Gyártói cikkszám

913700286026

Gyártói típuskód

BHL 125 K307 230/240V 50Hz BC8

Kivitel:

hagyományos

Lámpateljesítmény:

125-125 W

Névleges feszültség:

230-240 V

Hosszúság:

118 mm

Multiwatt kivitel:

Nem

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Igen

Szélesség:

61 mm

Fényforrások száma:

1-1

TC-L lámpafajta számára:

Nem

TC-DEL lámpafajta számára:

Nem

TC-D lámpafajta számára:

Nem

Magasság:

52 mm

T16 lámpafajta számára:

Nem

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Nem

T26 lámpafajta számára:

Nem

TC-TEL lámpafajta számára:

Nem

TC-T lámpafajta számára:

Nem

TC-F lámpafajta számára:

Nem

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Igen

TC-DD lámpafajta számára:

Nem

T16-R lámpafajta számára:

Nem

TC-S lámpafajta számára:

Nem

Ház/szekrény:

impregnált

T-R lámpafajta számára:

Nem

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

TC-QEL lámpafajta számára:

Nem

LS kisnyomású nátrium lámpához:

Nem

T8 lámpafajta számára:

Nem

T38 lámpafajta számára:

Nem

Érintésvédelem:

nélkül

Impregnált elektromágneses réz/vas előtétek a HPL, HPI (Plus) és SON-H lámpákhoz