PHILIPS - Előtét 125W higanyhoz, fémhalogénhez GT88481 - 913602950426
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hagyományos
Lámpateljesítmény - 125-125 W
Névleges feszültség - 230-230 V
Hosszúság - 118 mm
Multiwatt kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500915146
Sonepar cikkszám
GT88481
Gyártói cikkszám
913602950426
Gyártói típuskód
BHL 125 L40
Kivitel:
hagyományos
Lámpateljesítmény:
125-125 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Hosszúság:
118 mm
Multiwatt kivitel:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Nem
Szélesség:
65 mm
Fényforrások száma:
1-1
TC-L lámpafajta számára:
Nem
TC-DEL lámpafajta számára:
Nem
Lámpateljesítmény (1-es):
125-125 W
TC-D lámpafajta számára:
Nem
Magasság:
53 mm
T16 lámpafajta számára:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
T26 lámpafajta számára:
Nem
TC-TEL lámpafajta számára:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
TC-F lámpafajta számára:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Igen
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
Ház/szekrény:
tokozott
T-R lámpafajta számára:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem
Érintésvédelem:
nélkül