PHILIPS - Előtét 1x14W kompfcsőhöz elektronikus G30829 - 53676130
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - elektronikus
Hosszúság - 80 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HI - Nem
Szélesség - 40 mm
TC-L lámpafajta számára - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G30829
Gyártói cikkszám
53676130
Gyártói típuskód
HF-M BLUE 114 SH TL/PLS/C
Kivitel:
elektronikus
Hosszúság:
80 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Nem
Szélesség:
40 mm
TC-L lámpafajta számára:
Nem
TC-DEL lámpafajta számára:
Igen
TC-D lámpafajta számára:
Igen
Magasság:
22 mm
T16 lámpafajta számára:
Igen
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
T26 lámpafajta számára:
Nem
TC-TEL lámpafajta számára:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
TC-F lámpafajta számára:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Igen
T-R lámpafajta számára:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Igen
T-U lámpafajta számára:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem