Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Előtét 250W higanyhoz, fémhalogénhez GT22500 - 913603920426

MásolásMásolás
PHILIPS - Előtét    250W higanyhoz, fémhalogénhez GT22500

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - hagyományos

  • Lámpateljesítmény - 250-250 W

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Dimmelés 1-10 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500919502

Sonepar cikkszám

GT22500

Gyártói cikkszám

913603920426

Gyártói típuskód

BHL 250 L40

Kivitel:

hagyományos

Lámpateljesítmény:

250-250 W

Dimmelés DALI:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Hosszúság:

126 mm

Dimmelés DSI:

Nem

Multiwatt kivitel:

Nem

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Igen

Szélesség:

81 mm

Fényforrások száma:

1-1

TC-L lámpafajta számára:

Nem

TC-DEL lámpafajta számára:

Nem

Lámpateljesítmény (1-es):

250-250 W

TC-D lámpafajta számára:

Nem

Magasság:

66 mm

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Védettség:

egyéb

Lámpateljesítmény (2-es):

0-0 W

T16 lámpafajta számára:

Nem

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Nem

T26 lámpafajta számára:

Nem

TC-TEL lámpafajta számára:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

TC-T lámpafajta számára:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

TC-F lámpafajta számára:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Igen

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Lámpateljesítmény (4-es):

0-0 W

TC-DD lámpafajta számára:

Nem

T16-R lámpafajta számára:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

TC-S lámpafajta számára:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Ház/szekrény:

tokozott

T-R lámpafajta számára:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

TC-QEL lámpafajta számára:

Nem

LS kisnyomású nátrium lámpához:

Nem

T8 lámpafajta számára:

Nem

T38 lámpafajta számára:

Nem

Lámpateljesítmény (3-as):

0-0 W

Érintésvédelem:

nélkül

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 250W higanyhoz, fémhalogénhez