PHILIPS - Előtét 250W nátriumhoz GT62614 - 872790088702000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hagyományos
Lámpateljesítmény - 250-250 W
Névleges feszültség - 230-240 V
Hosszúság - 160 mm
Multiwatt kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT62614
Gyártói cikkszám
872790088702000
Gyártói típuskód
BSN 250 K407-ITS 230/240V50HZ
Kivitel:
hagyományos
Lámpateljesítmény:
250-250 W
Névleges feszültség:
230-240 V
Hosszúság:
160 mm
Multiwatt kivitel:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Igen
Szélesség:
76 mm
Fényforrások száma:
1-1
TC-L lámpafajta számára:
Nem
TC-DEL lámpafajta számára:
Nem
TC-D lámpafajta számára:
Nem
Magasság:
65 mm
T16 lámpafajta számára:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Igen
T26 lámpafajta számára:
Nem
TC-TEL lámpafajta számára:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
TC-F lámpafajta számára:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
Ház/szekrény:
impregnált
T-R lámpafajta számára:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem
Érintésvédelem:
nélkül