PHILIPS - Előtét 2x28W fénycsőhöz előfűtéses szabályozható GT22647 - 74228530
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 425 mm
Szélesség - 30 mm
Magasság - 28 mm
T16 lámpafajta számára - Igen
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22647
Gyártói cikkszám
74228530
Gyártói típuskód
HF-R 228 TL5
Hosszúság:
425 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
28 mm
T16 lámpafajta számára:
Igen
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; %Előtét 2x28W fénycsőhöz előfűtéses szabályozható