PHILIPS - Előtét 2x40W kompfcsőhöz előfűtéses szabályozható GT21402 - 913700192466
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - elektronikus
Hosszúság - 280 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HI - Nem
Szélesség - 30 mm
TC-L lámpafajta számára - Igen
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21402
Gyártói cikkszám
913700192466
Gyártói típuskód
HF-P 240 PL-L EII
Kivitel:
elektronikus
Hosszúság:
280 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Nem
Szélesség:
30 mm
TC-L lámpafajta számára:
Igen
TC-DEL lámpafajta számára:
Nem
TC-D lámpafajta számára:
Nem
Magasság:
28 mm
T16 lámpafajta számára:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
T26 lámpafajta számára:
Nem
TC-TEL lámpafajta számára:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
TC-F lámpafajta számára:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
T-R lámpafajta számára:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem