PHILIPS - Előtét 2x58W fénycsőhöz elektronikus IP20 GT07604 - 913700192966
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - elektronikus
Lámpateljesítmény - 58-58 W
Dimmelés DALI - Nem
Névleges feszültség - 220-240 V
Dimmelés 1-10 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500931603
Sonepar cikkszám
GT07604
Gyártói cikkszám
913700192966
Gyártói típuskód
HF-B 258 TLD/PLL EII
Kivitel:
elektronikus
Lámpateljesítmény:
58-58 W
Dimmelés DALI:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Hosszúság:
280 mm
Dimmelés DSI:
Nem
Multiwatt kivitel:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Nem
Szélesség:
30 mm
Fényforrások száma:
2-2
TC-L lámpafajta számára:
Igen
TC-DEL lámpafajta számára:
Nem
Lámpateljesítmény (1-es):
58-58 W
TC-D lámpafajta számára:
Nem
Magasság:
28 mm
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Védettség:
IP20
Lámpateljesítmény (2-es):
58-58 W
T16 lámpafajta számára:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
T26 lámpafajta számára:
Igen
TC-TEL lámpafajta számára:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
TC-F lámpafajta számára:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Lámpateljesítmény (4-es):
0-0 W
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Ház/szekrény:
fémház
T-R lámpafajta számára:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Lámpateljesítmény (3-as):
0-0 W
Érintésvédelem:
nélkül
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem