PHILIPS - Előtét 400W higanyhoz fémhalogénhez nátriumhoz GT87420 - 913700278226
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hagyományos
Lámpateljesítmény - 400-400 W
Dimmelés DALI - Nem
Névleges feszültség - 230-240 V
Dimmelés 1-10 V - Nem
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8727900887037
Sonepar cikkszám
GT87420
Gyártói cikkszám
913700278226
Gyártói típuskód
BHL 400 K307 BC2-160
Kivitel:
hagyományos
Lámpateljesítmény:
400-400 W
Dimmelés DALI:
Nem
Névleges feszültség:
230-240 V
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Hosszúság:
160 mm
Dimmelés DSI:
Nem
Multiwatt kivitel:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Igen
Szélesség:
76 mm
Fényforrások száma:
1-1
TC-L lámpafajta számára:
Nem
TC-DEL lámpafajta számára:
Nem
Lámpateljesítmény (1-es):
400-400 W
TC-D lámpafajta számára:
Nem
Magasság:
65 mm
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Védettség:
egyéb
T16 lámpafajta számára:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
T26 lámpafajta számára:
Nem
TC-TEL lámpafajta számára:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
TC-F lámpafajta számára:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Igen
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Ház/szekrény:
impregnált
T-R lámpafajta számára:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem
Érintésvédelem:
nélkül