PHILIPS - Előtét 400W nátriumhoz GT61977 - 913700281926
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hagyományos
Lámpateljesítmény - 400-400 W
Névleges feszültség - 230-230 V
Hosszúság - 166 mm
Multiwatt kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT61977
Gyártói cikkszám
913700281926
Gyártói típuskód
BSN 400 K302-I 230V50HZ
Kivitel:
hagyományos
Lámpateljesítmény:
400-400 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Hosszúság:
166 mm
Multiwatt kivitel:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Nem
Szélesség:
97 mm
Fényforrások száma:
1-1
TC-L lámpafajta számára:
Nem
TC-DEL lámpafajta számára:
Nem
TC-D lámpafajta számára:
Nem
Magasság:
83 mm
T16 lámpafajta számára:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Igen
T26 lámpafajta számára:
Nem
TC-TEL lámpafajta számára:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
TC-F lámpafajta számára:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
Ház/szekrény:
impregnált
T-R lámpafajta számára:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem
Érintésvédelem:
nélkül