PHILIPS - Előtét 4x18W fénycsőhöz előfűt nem szabályozh IP20 SN014748 - 913713041266
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - elektronikus
Lámpateljesítmény - 18-18 W
Dimmelés DALI - Nem
Névleges feszültség - 220-240 V
Dimmelés 1-10 V - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291770602
Sonepar cikkszám
SN014748
Gyártói cikkszám
913713041266
Gyártói típuskód
HF-E 418 TL-D II 220-240V
Kivitel:
elektronikus
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Dimmelés DALI:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Hosszúság:
211 mm
Dimmelés DSI:
Nem
Multiwatt kivitel:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Nem
Szélesség:
39.6 mm
Fényforrások száma:
4-4
TC-L lámpafajta számára:
Nem
TC-DEL lámpafajta számára:
Nem
Lámpateljesítmény (1-es):
18-18 W
TC-D lámpafajta számára:
Nem
Magasság:
28.7 mm
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Védettség:
IP20
Lámpateljesítmény (2-es):
18-18 W
T16 lámpafajta számára:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
T26 lámpafajta számára:
Igen
TC-TEL lámpafajta számára:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
TC-F lámpafajta számára:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Lámpateljesítmény (4-es):
18-18 W
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Ház/szekrény:
fémház
T-R lámpafajta számára:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem
Érintésvédelem:
nélkül