PHILIPS - Előtét 70W fémhalogénhez GT22499 - 913700213026
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hagyományos
Névleges feszültség - 230-230 V
Hosszúság - 166 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HI - Igen
Szélesség - 97 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22499
Gyártói cikkszám
913700213026
Gyártói típuskód
BMH 70 L302 ITS
Kivitel:
hagyományos
Névleges feszültség:
230-230 V
Hosszúság:
166 mm
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Igen
Szélesség:
97 mm
TC-L lámpafajta számára:
Nem
TC-DEL lámpafajta számára:
Nem
TC-D lámpafajta számára:
Nem
Magasság:
83 mm
T16 lámpafajta számára:
Nem
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
T26 lámpafajta számára:
Nem
TC-TEL lámpafajta számára:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
TC-F lámpafajta számára:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
T-R lámpafajta számára:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem