Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Előtét 70W nátriumhoz GT80101 - 913700277026

MásolásMásolás
PHILIPS - Előtét     70W nátriumhoz GT80101

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - hagyományos

  • Lámpateljesítmény - 70-70 W

  • Névleges feszültség - 230-240 V

  • Hosszúság - 118 mm

  • Multiwatt kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500881533

Sonepar cikkszám

GT80101

Gyártói cikkszám

913700277026

Gyártói típuskód

BSN 70 K407-ITS 230V BC1-118

Kivitel:

hagyományos

Lámpateljesítmény:

70-70 W

Névleges feszültség:

230-240 V

Hosszúság:

118 mm

Multiwatt kivitel:

Nem

Fémhalogén lámpafajta számára HI:

Igen

Szélesség:

61 mm

Fényforrások száma:

1-1

TC-L lámpafajta számára:

Nem

TC-DEL lámpafajta számára:

Nem

Lámpateljesítmény (1-es):

70-70 W

TC-D lámpafajta számára:

Nem

Magasság:

52 mm

Lámpateljesítmény (2-es):

0-0 W

T16 lámpafajta számára:

Nem

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Igen

T26 lámpafajta számára:

Nem

TC-TEL lámpafajta számára:

Nem

TC-T lámpafajta számára:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

TC-F lámpafajta számára:

Nem

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Nem

Lámpateljesítmény (4-es):

0-0 W

TC-DD lámpafajta számára:

Nem

T16-R lámpafajta számára:

Nem

TC-S lámpafajta számára:

Nem

Ház/szekrény:

impregnált

T-R lámpafajta számára:

Nem

TC-SEL lámpafajta számára:

Nem

T-U lámpafajta számára:

Nem

TC-QEL lámpafajta számára:

Nem

LS kisnyomású nátrium lámpához:

Nem

T8 lámpafajta számára:

Nem

T38 lámpafajta számára:

Nem

Lámpateljesítmény (3-as):

0-0 W

Érintésvédelem:

nélkül

Impregnált elektromágneses réz előtétek CDM, CDO, MH, HPI (Plus) és SON lámpákhoz tartozó, külső, félpárhuzamos gyújtóelektróddal történő használathoz