PHILIPS - Előtét elektronikus 2x 28/35/49/54W E+ 195-240V IP20 SN098472 - 913700695866
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - elektronikus
Lámpateljesítmény - 28-54 W
Dimmelés DALI - Igen
Névleges feszültség - 195-240 V
Dimmelés 1-10 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291662099
Sonepar cikkszám
SN098472
Gyártói cikkszám
913700695866
Gyártói típuskód
HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
Kivitel:
elektronikus
Lámpateljesítmény:
28-54 W
Dimmelés DALI:
Igen
Névleges feszültség:
195-240 V
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Hosszúság:
360 mm
Dimmelés DSI:
Nem
Multiwatt kivitel:
Igen
Fémhalogén lámpafajta számára HI:
Nem
Szélesség:
30 mm
Fényforrások száma:
2-2
TC-L lámpafajta számára:
Igen
TC-DEL lámpafajta számára:
Nem
Lámpateljesítmény (1-es):
0-0 W
TC-D lámpafajta számára:
Nem
Magasság:
22 mm
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Védettség:
IP20
Lámpateljesítmény (2-es):
28-54 W
T16 lámpafajta számára:
Igen
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
T26 lámpafajta számára:
Igen
TC-TEL lámpafajta számára:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
TC-T lámpafajta számára:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Nem
TC-F lámpafajta számára:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
TC-DD lámpafajta számára:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
TC-S lámpafajta számára:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Ház/szekrény:
fémház
T-R lámpafajta számára:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T8 lámpafajta számára:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Érintésvédelem:
nélkül
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem